FINDER - Relé temporizador enchufable multifunción SERIE 85, 2 contactos conmutados, 10A, 110...125V AC/DC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé temporizador enchufable multifunción SERIE 85, 2 contactos conmutados, 10A, 110...125V AC/DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

850201250000PAS

Ref.Sonepar

802088

EAN

8012823275789

Relé temporizador enchufable multifunción de la SERIE 85 de Finder con 2 contactos conmutados de 10A de corriente nominal y tensión de alimentación de 110/125V AC/DC. El dispositivo, con contactos en AgNi, está indicado para montaje en zócalos SERIE 94 y para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El relé enchufable multifunción dispone de siete escalas de tiempo, de 0,05 segundos a 100 horas y de una carga mínima conmutable de 300mW. Asimismo, el equipo se caracteriza por sostener una temperatura ambiente de -20...+60°C y el grado de protección IP40. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 85 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y astilleros, así como para barredoras y aparatos para discotecas, piscinas y fuentes. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER