FINDER - Relé temporizador enchufable multifunción SERIE 85, 4 contactos conmutados, 7A, 230...240V AC/DC - 850482400000

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé temporizador enchufable multifunción SERIE 85, 4 contactos conmutados, 7A, 230...240V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - sí

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no

  • Montaje frontal - no

  • Conectable en bloque de contacto auxiliar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

850482400000

Ref.Sonepar

257609

EAN

8012823275895

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

sí

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje frontal:

no

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

sí

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

sí

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

sí

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

no

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

sí

Intervalo de tiempo:

0.05...360000 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

4

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

no

Con salida de semiconductor:

no

Corriente nominal:

10 A

Anchura:

20.6 mm

Altura:

63.1 mm

Profundidad:

27.7 mm

Relé temporizador enchufable multifunción de la SERIE 85 de Finder con 4 contactos conmutados de 7A de corriente nominal y tensión de alimentación de 230...240V AC/DC. El dispositivo, con contactos en AgNi, está indicado para montaje en zócalos SERIE 94 y para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El relé enchufable multifunción dispone de siete escalas de tiempo, de 0,05 segundos a 100 horas y de una carga mínima conmutable de 300mW. Asimismo, el equipo se caracteriza por sostener una temperatura ambiente de -20...+60°C y el grado de protección IP40. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 85 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y astilleros, así como para barredoras y aparatos para discotecas, piscinas y fuentes. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.