FINDER - RG.NIV.POR FLOT.AGU.BLANCAS/GRISES 72,APTO LLEN.VCDO.1 CTO.CONMD.10A,CBL.5m,H05 - 72A110000501

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - RG.NIV.POR FLOT.AGU.BLANCAS/GRISES 72,APTO LLEN.VCDO.1 CTO.CONMD.10A,CBL.5m,H05

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72A110000501

Ref.Sonepar

891350

EAN

8012823445588

Regulador de nivel por flotador de doble cámara sellada Tipo 72.A1.0000.xxxx adecuado para ajustar el nivel de fluidos en sistemas hidráulicos y aguas residuales. Equipado con contrapeso (230 g) y prensaestopas. Funciones y características: 1 conmutado 10 A (carga resistiva) 8 A (carga inductiva) Cámara sellada doble o triplemente resistente a alta presión Longitud del cable 5 m, 10 m, 15 m. 20 m Se puede usar tanto para la función de vaciado como de llenado Materiales de contacto de AgNi También disponible en la versión 72.A1.0000.xx02 ? regulador de nivel por flotador con doble cámara sellada Tipo, para líquidos alimenticios y agua potable, es adecuado para líquidos con alto contenido de cloro y/o alta salinidad. Equipado con contrapeso (230 g) y prensaestopas, está fabricado con cable y plásticos certificados por ACS para uso alimentario.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER