FINDER - RG.NIV.POR FLOT.TRES CMRA.72,1 CTO.CONMD.CBL.10m,PVC INCL.ABRAZ.FIJ.PCABL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para agua de beber - no
Adecuado para aguas pluviales - sí
Adecuado para agua de refrigeración - sí
Adecuado para heces fecales - sí
Adecuado para aguas residuales domésticas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72B100001000
Ref.Sonepar
204276
EAN
8012823372167
Apto para agua de beber:
no
Adecuado para aguas pluviales:
sí
Adecuado para agua de refrigeración:
sí
Adecuado para heces fecales:
sí
Adecuado para aguas residuales domésticas:
sí
Adecuado para condensados:
sí
Apto para glicol:
no
Con visualizador:
no
Distancia diferencial ajustable:
no
Método de montaje, vertical:
sí
Montaje horizontal:
no
Tipo de palpador:
Forma de pera
Método de montaje:
Suspendido por encima del pozo
Material del flotador:
Plástico
Diámetro del flotador:
109 mm
Conexión:
Otros
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
10 A
Máxima temperatura media:
50 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


