FINDER - RL.INDUST.ENCHBL.ZOC.55,4 CTO.CONMD.7A,AGNI,230V AC,PULS.PBA.+LED+IND.MECN.(emb.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553482300054PAS
Ref.Sonepar
242985
EAN
8012823278940
Relé industrial enchufable en zócalo de la SERIE 55 de Finder con 4 contactos conmutados de 7A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). El relé, con contactos en AgNi libres de cadmio, está indicado para aplicaciones generales. El dispositivo para montaje en zócalos de la SERIE 94 cuenta con pulsador de prueba, LED e indicador mecánico. Asimismo, dispone de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC y un aislamiento entre bobina y contactos de 4kV. El relé sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 9/5ms y una carga mínima conmutable de 300mW. El equipo, de patente europea, cuenta con categoría de protección RT I y certificación UL Listing y con una temperatura ambiente de -40...+85°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 55 de Finder están indicados para la abertura de puertas y barreras automáticas, acondicionadores de aire, así como para aparatos para discotecas, piscinas y fuentes y para almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


