FINDER - RL.INDUST.ENCHBL.ZOC.OCTAL 60,2 CTO.CONMD.10A,AGNI,102V BOB.AMPA.PULS.PBA.+IND
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con indicación LED - sí
Accionador, polarización - Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación - Estable mono
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
601241020040
Ref.Sonepar
480329
EAN
8012823285030
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
sí
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Duroplast
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
10 A
Anchura:
32.5 mm
Altura:
54.2 mm
Profundidad:
36.4 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


