FINDER - RL.INDUST.ENCHBL.ZOC.UND.60,3 CTO.CONMD.10A,AGNI,6V DC,PULS.PBA.+IND.MECN.(emb
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
601390060040PAS
Ref.Sonepar
817396
EAN
8012823288239
Relé industrial de la SERIE 60 de Finder con 3 contactos conmutados de 10A y una tensión de alimentación de 6V DC. El dispositivo enchufable en zócalo undecal, con contactos en AgNi, dispone de pulsador de prueba e indicador mecánico. El relé esta equipado con módulos de señalización y protección CEM y con módulos temporizados SERIE 86. Cuenta con un aislamiento entre bobina y contactos de 3,6kV y con una carga mínima conmutable de 500mW. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 11/4ms y una temperatura ambiente de -40...+70°C. El relé industrial cuenta con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC. El dispositivo de patente europea dispone de la categoría de protección RT I y de certificación UL Listing. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 60 de Finder están indicados para aplicación en almacenes automatizados y aparatos para uso vial y galerías, así como para discotecas, piscinas fuentes y aparatos del sector hospitalario. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


