FINDER - RL.POT.ALETA FIJ.PARTE POST.62,2 CTO.CONMD.16A,AGCDO,230V AC,PULS.PBA.+IND.MECN.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión con marca de soldadura
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
628282300040
Ref.Sonepar
755315
EAN
8012823123707
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión con marca de soldadura
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Duroplast
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
38.2 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
35.8 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


