FINDER - Sensor contra inundaciones SERIE 72 , detección y señalización de encharcamiento - 07211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07211
Ref.Sonepar
181485
EAN
8012823348513
Tipo de accesorio:
Otros
Sensor contra inundaciones de la SERIE 72 de Finder para la detección y señalización de encharcamiento. El accesorio con electrodo en acero inoxidable (AISI 301) cuenta con un par de apriete de 0.8Nm. Dispone de una longitud de pelado de cable de 9mm y un diámetro de tornillo de fijación máximo M5. El sensor sostiene una separación entre electrodo y suelo de 1mm y soporta una temperatura máxima de líquido de +100°C. La SERIE 72 de Finder ofrece un a variedad de productos indicados para aplicación en cuadros de control y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes, así como para astilleros y automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.


