FINDER - SMARTimer multifunción SERIE 84, 2 contactos conmutados, 16A, 110...240V AC/DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
840202300000PAS
Ref.Sonepar
480177
EAN
8012823407241
Temporizador digital SMARTimer multifunción de la SERIE 84 de Finder con 2 contactos conmutados de 16A y tensión de alimentación de 110...240V AC/DC. El dispositivo, con dos canales programables de manera independiente, dispone de dos modos de programación, "Smart", mediante smartphone con tecnología NFC o "Clásico", por medio del mando joystick. El temporizador cuenta con pantalla retroiluminada y permite crear nuevas funciones específicas mezclando las 30 funciones disponibles en cada canal. Asimismo, se caracteriza por sostener una temperatura ambiente de -20...+50°C y el grado de protección IP20. El equipo, con PIN para proteger el acceso a la sesión de programación, dispone de una alta precisión y posibilidad de elección en la configuración temporal. El producto de la SERIE 84 de Finder está indicado para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y astilleros, así como para barredoras y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


