FINDER - Sonda, pelado de cable de 5 a 9mm SERIE 72, bornes 1x14AWG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07231
Ref.Sonepar
204283
EAN
8012823351988
Tipo de accesorio:
Otros
Sonda de polipropileno de la SERIE 72 de Finder con un par de apriete 0,7Nm. El accesorio dispone de electrodo en acero inoxidable (AISI 361L)y se caracteriza por contar de prensaestopas con diámetro de ? 2.5...3.5mm y una longitud de pelado de cable de 5...9mm. La sonda sostiene una capacidad de conexión de los bornes de 1x14AWG y una temperatura máxima del líquido de +80°C. La SERIE 72 de Finder ofrece un a variedad de productos indicados para aplicación en cuadros de control y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes, así como para astilleros y automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


