FINDER - Telerruptor/conmutador 4 secuencias SERIE 27, 2NA 10A, 230V A, borne de jaula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
270582300000PAS
Ref.Sonepar
826669
EAN
8012823281384
Telerruptor electromecánico/conmutador 4 secuencias de la SERIE 27 de Finder con 2 contactos NA de 10A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). Está indicado para montaje en panel. Este aparato, con bornes de jaula y contactos de material estándar AgNi libres de cadmio, dispone de alimentación común de los circuitos de bobina y contactos. Asimismo, el telerruptor electromecánico se caracteriza por contar con el grado de protección IP20 y con una temperatura de ambiente de -40...+40°C. El telerruptor, de patente italiana, ofrece la posibilidad de utilizar 24 pulsadores luminosos mediante el adaptador 027. 00. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 27 de Finder están indicados para aplicación en mando de luces de salones, dormitorios y pasillos. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


