FINDER - Telerruptor electromecánico/desviador 4 secuencias SERIE 26, borne de tornillo, 2NA 10A, 24V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260880240000
Ref.Sonepar
211392
EAN
8012823238302
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Corriente asignada:
10 A
Intervalo de alimentación:
19.2...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
800 W
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


