FINDER - Telerruptor electromecánico/desviador bipolar SERIE 26, borne de tornillo, 1NA+1NC 10A, 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260382300000
Ref.Sonepar
55918
EAN
8012823238180
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Corriente asignada:
10 A
Intervalo de alimentación:
184...253 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
800 W
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


