FINDER - Telerruptor electromecánico/interruptor bipolar SERIE 26, borne de tornillo, 2NA 10A, 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260282300000PAS
Ref.Sonepar
877559
EAN
8012823281261
Telerruptor electromecánico de la SERIE 26 de Finder con interruptor bipolar, 2NA de 10A, y una tensión de alimentación de 230V AC (50Hz). Con borne de tornillo, está indicado para montaje en panel. El telerruptor esta equipado con circuitos de bobina y contactos separados, de material estándar AgNi libres de cadmio y cuenta con un grado de protección IP20 y con una temperatura ambiente de -40...+40°C. Asimismo, el aparato se caracteriza por disponer de un aislamiento entre bobina y contactos de 4kV y de una carga conmutable de 1000mW. El equipo soporta una potencial nominal de 4VA en AC y una tensión máxima en conmutación de 400V. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 26, están indicados para aplicación en mando de luces de salones, dormitorios y pasillos. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


