FINDER - Telerruptor electrónico/monoestable SERIE 13, montaje carril 35mm, ancho 35mm, 1 contacto, 24V AC/DC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Telerruptor electrónico/monoestable SERIE 13, montaje carril 35mm, ancho 35mm, 1 contacto, 24V AC/DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

130100240000PAS

Ref.Sonepar

896514

EAN

8012823268996

Telerruptor electrónico/monoestable o de la SERIE 13 de Finder con 1 contacto conmutado y una tensión de alimentación de 24V AC/DC (50/60Hz). La pieza de larga vida mecánica está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El telerruptor dispone de funcionamiento a impulsos o monoestable y de contactos AgSnO2, libres de cadmio. El equipo con relé, mucho más silencioso que los electromecánicos, cuenta con grado de protección IP20 y una temperatura ambiente de -10...+60°C. Asimismo, esta pieza con carga mínima conmutable de 1000mW se caracteriza por ser apta para las aplicaciones de MBTS. Los productos de la SERIE 13 de Finder están indicados para aplicaciones en mando de luces de despachos, servicios y aulas, relé de llamada para baños con rearme y mando de luces de dormitorio, salón y pasillo. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER