FINDER - Telerruptor electrónico temporizado SERIE 13, montaje en caja de derivación, 1 contacto, 230V AC, (emb.1u) - 139182300000PAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
139182300000PAS
Ref.Sonepar
180304
EAN
8012823336626
Telerruptor electrónico temporizado de la SERIE 13 de Finder con 1 contacto NA y una tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). Este aparato está indicado para montaje en caja de empotrar de uso residencial como BTicino: Axolute, Matix, Living y Magic, Gewiss: GW24, Vimar: Plana e Idea. La pieza cuenta con grado de protección IP20 y de una larga vida mecánica y eléctrica, con un relé mucho más silencioso que los electromecánicos. El equipo, con contactos AgSnO2, libres de cadmio, dispone de función de temporización con tiempo fijo de 10 minutos. Asimismo, el telerruptor para conexión a 3 o 4 hilos, con reconocimiento automático, sostiene una conmutación de la carga ?zero crossing" y de una duración del impulso del mando continuo. Los productos de la SERIE 13 de Finder están indicados para aplicaciones en mando de luces de despachos, servicios y aulas, relé de llamada para baños con rearme y mando de luces de dormitorio, salón y pasillo. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.


