FINDER - Telerruptor modular/desviador bipolar 1NA+1NC 16A SERIE 20, montaje carril 35mm, 12V DC contactos AgNi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202390120000
Ref.Sonepar
480237
EAN
8012823237183
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
10.8...13.2 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


