FINDER - Telerruptor modular/ interruptor bipolar 2NA 16A SERIE 20, montaje carril 35mm, 230V AC contactos AgSnO2 (emb.1u) - 202282304000PAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202282304000PAS
Ref.Sonepar
912322
EAN
8012823266879
Telerruptor modular de la SERIE 20 de Finder con interruptor bipolar 2NA de 16A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). Este aparato, con contactos AgSnO2 libres de cadmio, está indicado para montaje directo en carril de 35mm (EN60715). El telerruptor dispone de 7 secuencias y de etiqueta de identificación. Este aparato con anchura de 17,4mm y con carga conmutable de 1000mW cuenta con pulsador de prueba e indicador mecánico. Asimismo, el telerruptor con grado de protección IP20, se caracteriza por disponer de un aislamiento entre bobina y contactos de 4kV y de una temperatura de ambiente de -40...+40°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 20 de Finder están indicados para aplicación en control de persianas y mando de luces de salones, dormitorios y pasillos. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


