FINDER - Telerruptor modular/ interruptor bipolar 2NA 16A SERIE 20, montaje carril 35mm, 24V DC contactos AgSnO2 (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador mecánico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 58.4 mm
N° contactos normalmente abiertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202290244000PAS
Ref.Sonepar
198560
EAN
8012823266930
Función:
Conmutador mecánico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
58.4 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CC
Frecuencia tensión de control 1:
0...0 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
750 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
12 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


