FINDER - Telerruptor modular/ interruptor unipolar 1NA 16A SERIE 20, montaje carril 35mm, 230V AC contactos AgSnO2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202182304000
Ref.Sonepar
480233
EAN
8012823116815
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
196...253 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


