FINDER - Telerruptor modular/ interruptor unipolar 1NA 16A SERIE 20, montaje carril 35mm, 24V DC, contactos AgNi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202190240000
Ref.Sonepar
197508
EAN
8012823236872
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


