FINDER - Temporizador modular con relé de tiempo estrella-triangulo SERIE 83, 2NA, 16A, 24...240V AC/DC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Temporizador modular con relé de tiempo estrella-triangulo SERIE 83, 2NA, 16A, 24...240V AC/DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

838202400000PAS

Ref.Sonepar

730667

EAN

8499210550696

Temporizador modular estrella-triangulo de la SERIE 83 de Finder con 2 contactos NA de 16A y tensión de alimentación de 24...240V AC/DC. El dispositivo, con una anchura de 22,5mm, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El temporizador monofunción y multitensión dispone de escalas de tiempo, de 0,5 segundos a 10 días. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -20...+60°C y el grado de protección IP20. El equipo, con tiempo de transferencia regulable, se caracteriza por contar con resistencia a la temperatura y a la humedad (clase T1) y resistencia a choques y vibraciones (categoría 1). Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 83 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, así como para astilleros y barredoras. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER