FINDER - Temporizador modular multifunción SERIE 80, 1 contacto conmutado, 16A, 12...240V AC/DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800102400000PAS
Ref.Sonepar
903555
EAN
8012823274584
Temporizador modular multifunción de la SERIE 80 de Finder con 1 contacto conmutado de 16A y tensión de alimentación de 12...240V AC/DC. El dispositivo, con anchura de 17,5mm, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El temporizador multifunción y multitensión dispone de seis escalas de tiempo, de 0,1 segundos a 24 horas y de un elevado aislamiento de entrada/salida. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -10...+50°C y el grado de protección IP20. El equipo se caracteriza por contar con envoltura "blade + cross" con reguladores, selectores rotativos de funciones y escalas de tiempo accionables con destornillador tanto plano como de cruz. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 80 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, así como para astilleros y automatización de edificios. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


