FINDER - Temporizador modular multifunción SERIE 80, 1 contacto conmutado, 8A, 24...240V AC/DC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Temporizador modular multifunción SERIE 80, 1 contacto conmutado, 8A, 24...240V AC/DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

805102400000PAS

Ref.Sonepar

236381

EAN

8012823345741

Temporizador modular multifunción de la SERIE 80 de Finder con 1 contacto conmutado de 8A y tensión de alimentación de 24...240V AC/DC. El dispositivo, con anchura de 17,5mm, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El temporizador multifunción y multitensión dispone de seis escalas de tiempo, de 0,1 segundos a 24 horas y de un elevado aislamiento de entrada/salida. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -10...+50°C y el grado de protección IP20. El equipo se caracteriza por contar con envoltura "blade + cross" con reguladores, selectores rotativos de funciones y escalas de tiempo accionables con destornillador tanto plano como de cruz. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 80 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, así como para astilleros y automatización de edificios. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER