FINDER - Temporizador modular multifunción SERIE 80 con salida a estado sólido, 1NA, 1A, 24...240V AC/DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Conectable en bloque de contacto auxiliar - no
Función energización con retardo - sí
Función de retardo en desenergización - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
807102400000PAS
Ref.Sonepar
231182
EAN
8012823326139
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
sí
Función de retardo en desenergización:
sí
Función contacto flotante en energización:
sí
Función de conformación de impulsos:
sí
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
sí
Intervalo de tiempo:
0.1...86400 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
1
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
0
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
no
Con salida de semiconductor:
sí
Anchura:
17.5 mm
Altura:
88.8 mm
Profundidad:
60.8 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


