FINDER - Temporizador modular multifunción SERIE 83, 2 contactos conmutados, 12A, 24...240V AC/DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
835202400000PAS
Ref.Sonepar
129478
EAN
8012823391861
Temporizador modular multifunción de la SERIE 83 de Finder con 2 contactos conmutados de 12A y tensión de alimentación de 24...240V AC/DC. El dispositivo, con una anchura de 22,5mm, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El temporizador multifunción y multitensión dispone de ocho escalas de tiempo, de 0,05 segundos a 10 días y de un elevado aislamiento de entrada/salida. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -20...+60°C y el grado de protección IP20. El equipo cuenta con envoltura "blade + cross" y de resistencia a la temperatura y a la humedad (clase T1) y resistencia a choques y vibraciones (categoría 1). El temporizador se caracteriza por permitir regular el tiempo mediante el potenciómetro externo y por disponer de 3 funciones con opción de pausa. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 83 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, así como para astilleros y barredoras. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


