FINDER - Temporizador multifunción conexión undecal SERIE 88, 2 contactos conmutados, 8A, 24...230V AC/DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Conectable en bloque de contacto auxiliar - no
Función energización con retardo - sí
Función de retardo en desenergización - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
880202300002PAS
Ref.Sonepar
480235
EAN
8012823304489
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
sí
Función de retardo en desenergización:
sí
Función contacto flotante en energización:
sí
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Función estrella-triángulo:
no
Función de conformación de impulsos:
sí
Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:
no
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
sí
Función de reloj, inicio con pausa, variable:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.05...360000 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
2
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
sí
Con salida de semiconductor:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
44.5 mm
Profundidad:
79.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


