FINDER - Termostato de cuadro SERIE 7T para control térmico, 1NA, temperatura regulable, 0 a +60°C (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Termostato de cuadro SERIE 7T para control térmico, 1NA, temperatura regulable, 0 a +60°C (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C

  • Método de montaje - Montaje con abrazadera

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7T8100002303PAS

Ref.Sonepar

384251

EAN

8012823363271

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

0...60 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Con indicación digital:

no

Termostato de cuadro para control térmico de la SERIE 7T de Finder con 1 contacto NA para conectar el ventilador. El dispositivo, con anchura de 17,5mm, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El termostato dispone de un campo de regulación (ventilación) de 0...+60°C y una carga mínima conmutable de 500mW. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -45...+80°C y con el grado de protección IP20. El equipo se caracteriza por contar con sensor bimetálico de acción rápida y una larga vida eléctrica. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 7T están indicados para aplicación en acondicionadores de aire y almacenes automatizados, así como para aspiradores y aparatos para uso vial y galerías. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER