FINDER - Termostato de cuadro SERIE 7T para control térmico, 1NC, temperatura regulable, 0 a +60°C - 7T8100002403

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Termostato de cuadro SERIE 7T para control térmico, 1NC, temperatura regulable, 0 a +60°C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Termostato/higrostato combinado

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C

  • Método de montaje - Fijación mediante rosca

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente cerrado (NC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7T8100002403

Ref.Sonepar

149396

EAN

8012823363288

Modelo:

Termostato/higrostato combinado

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

0...60 °C

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente cerrado (NC)

Con indicación digital:

no

Termostato de cuadro para control térmico de la SERIE 7T de Finder con 1 contacto NC para desconectar la calefacción. El dispositivo, con anchura de 17,5mm, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El termostato dispone de un campo de regulación (ventilación) de 0...+60°C y una carga mínima conmutable de 500mW. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -45...+80°C y con el grado de protección IP20. El equipo se caracteriza por contar con sensor bimetálico de acción rápida y una larga vida eléctrica. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 7T están indicados para aplicación en acondicionadores de aire y almacenes automatizados, así como para aspiradores y aparatos para uso vial y galerías. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.