FINDER - Termostato de cuadro SERIE 7T para control térmico, 1NC, temperatura regulable, -20 a +40°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Termostato/higrostato combinado
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Rango de ajuste de temperatura - -20...40 °C
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente cerrado (NC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7T8100002401
Ref.Sonepar
480389
EAN
8012823366883
Modelo:
Termostato/higrostato combinado
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Rango de ajuste de temperatura:
-20...40 °C
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente cerrado (NC)
Con indicación digital:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


