FINDER - Termostato táctil digital de pared BLISS T SERIE 1T, 1 contacto conmutado, IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Con receptor - no
Intervalo de medición - 8...30 °C
Sensor externo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1T9190030000
Ref.Sonepar
299529
EAN
8012823423975
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
8...30 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
0.1...0.9 K
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Altura:
98.9 mm
Anchura:
125.9 mm
Profundidad:
19.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


