FINDER - Ventilador con filtro para uso interno SERIE 7F, 120V AC, tamaño 2, 125x125mm, volumen de aire 55m³/h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...120 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7F2081202055
Ref.Sonepar
741396
EAN
8012823423784
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...120 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Con cubierta protectora:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
55 m³/h
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
12
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
7035
Anchura:
155 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
66.2 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


