FINDER - ZOC.96 RL.56.32 APLIC.FERROVIARIA,BNE.JAULA,PNL.O CRL.35mm,AZ,0.8Nm,CBL.8mm(EMB.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
96027SMA
Ref.Sonepar
480415
EAN
8012823392417
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
27 mm
Altura:
82.5 mm
Profundidad:
67.2 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


