FINDER - Zócalo con bornes push-in SERIE 95, montaje en panel o carril de 35mm, para relé 55.32/55.34, azul (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de penetración
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
94P4SMA
Ref.Sonepar
480412
EAN
8012823402673
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de penetración
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
31 mm
Altura:
95.5 mm
Profundidad:
68.8 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


