FINDER - Zócalo SERIE 90 para relé 60.13, bornes de jaula, panel o en carril 35mm, 0.5Nm, cable 7mm (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9023SMA
Ref.Sonepar
147685
EAN
8012823258706
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Anchura:
38 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
74.7 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


