FINDER - Zócalo SERIE 90 para relé 60.13, bornes de jaula, panel o en carril 35mm, 0.8Nm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
90833
Ref.Sonepar
266318
EAN
8012823294384
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Anchura:
38 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
23.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


