FINDER - Zócalo SERIE 90 para relé 60.13, bornes de jaula, panel o en carril 35mm (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9003SMA
Ref.Sonepar
49490
EAN
8012823273792
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
11
Anchura:
38 mm
Altura:
77.5 mm
Profundidad:
80.1 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


