FINDER - Zócalo SERIE 92 para relé 62.31/62.32/62.33, bornes a pletina, 6kA, azul (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92431SMA
Ref.Sonepar
267162
EAN
8012823258751
Zócalo de la SERIE 92 de Finder para relé 62.31/62.32/62.33 con una corriente nominal de 16A y una tensión de alimentación de 250V. El dispositivo de color azul cuenta con bornes a pletina. El zócalo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica de 6kA y de un par de apriete de 0.8Nm. Asimismo, cuenta con un largo de pelado del cable de 10mm. El equipo sostiene una temperatura ambiente de -40...+70°C y el grado de protección IP20. La SERIE 92 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 62. Se suministra en embalaje estándar con brida metálica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


