FINDER - Zócalo SERIE 93 para relé 39.30, bornes de jaula, carril 35mm, 24V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
93630024
Ref.Sonepar
480405
EAN
8012823354422
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
5
Anchura:
6.2 mm
Altura:
94.3 mm
Profundidad:
87.2 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


