FINDER - Zócalo SERIE 93 para relés de la SERIE 34, 1 contacto de 6A, bornes de conexión rápida, carril 35mm, 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
93517024
Ref.Sonepar
480403
EAN
8012823284088
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
5
Anchura:
6.2 mm
Altura:
93.6 mm
Profundidad:
72.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


