FINDER - Zócalo SERIE 93 para relés de la SERIE 34, 1 contacto de 6A, bornes de jaula, carril 35mm, 24V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
93010024
Ref.Sonepar
50258
EAN
8012823195414
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
5
Anchura:
6.2 mm
Altura:
88.4 mm
Profundidad:
72.1 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


