FINDER - Zócalo SERIE 93 para relés de la SERIE 41, 2 contactos de 8A, bornes de jaula, carril 35mm, 24V AC/DC - 93020024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93020024
Ref.Sonepar
186551
EAN
8012823310053
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
14 mm
Altura:
88.4 mm
Profundidad:
73.6 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


