FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.32/55.34, bornes de conexión rápida, montaje en panel o carril 35mm, azul (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9454SMA
Ref.Sonepar
480408
EAN
8012823364506
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
31 mm
Altura:
95.4 mm
Profundidad:
67.3 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


