FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.32/55.34, bornes de conexión rápida, montaje en panel o carril 35mm, azul (emb.brida plástica)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.32/55.34, bornes de conexión rápida, montaje en panel o carril 35mm, azul (emb.brida plástica)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9454SPA

Ref.Sonepar

480409

EAN

8012823364490

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

sí

Número de clavijas:

14

Anchura:

31 mm

Altura:

95.4 mm

Profundidad:

81.3 mm

Zócalo de la SERIE 94 de Finder para montaje relé 55.32/55.33 con corriente nominal de 10A y tensión de alimentación de 250V. El dispositivo de color azul cuenta con bornes de conexión rápida y está indicado para montaje tanto en panel como en carril 35mm (EN 60175). El zócalo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica de 2kV AC. Asimismo, dispone de un largo de pelado del cable de 7mm. El equipo sostiene una temperatura ambiente de -25...+70°C y el grado de protección IP20. La SERIE 94 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 55, con diferentes características técnicas. Se suministra en embalaje estándar con brida plástica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER