FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.32/55.34, bornes de jaula, montaje en panel o carril 35mm, azul, 0.5Nm, cable 7mm (emb.brida metálica) - 94842SMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94842SMA
Ref.Sonepar
480411
EAN
8012823313702
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
14
Anchura:
27 mm
Altura:
76.4 mm
Profundidad:
77.1 mm


