FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.32/55.34, bornes de jaula, panel o carril 35mm, 0.5Nm, cable 8mm, azul (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9404SMA
Ref.Sonepar
50256
EAN
8012823258911
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
27 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
70.3 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


