FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.32/55.34, para circuito impreso, azul (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Método de montaje - Montaje directo
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9414SMA
Ref.Sonepar
266321
EAN
8012823258973
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Método de montaje:
Montaje directo
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
14
Anchura:
21.5 mm
Altura:
29.5 mm
Profundidad:
49.8 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


