FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.32, para circuito impreso, azul (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Método de montaje - Montaje directo
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9412SMA
Ref.Sonepar
267163
EAN
8012823258966
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Método de montaje:
Montaje directo
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
21.5 mm
Altura:
29.5 mm
Profundidad:
49.3 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


