FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.33, bornes a pletina, montaje en panel o carril 35mm, azul, 0.5Nm, cable 8mm (emb.brida metálica) - 9473SMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9473SMA
Ref.Sonepar
266326
EAN
8012823259086
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Anchura:
30 mm
Altura:
68.5 mm
Profundidad:
61.3 mm


